Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E13A1056.3 E1056.3 600/5A K0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte Stromwandler E13A1056.3 E1056.3 600/5A K0.5
Artikel-Nr.:
     3517B-96654181
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4052
EAN/GTIN:
     9503798563227
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E13A1056.3 E1056.3 600/5A K0.5

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromwandler celsa, aufsteckstromwandler, stromwandler 600a, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.