Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E10A830.3 E830.3 800/5A K0.5s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte Stromwandler E10A830.3 E830.3 800/5A K0.5s
Artikel-Nr.:
     3517B-96654037
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4016
EAN/GTIN:
     9503843291266
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E10A830.3 E830.3 800/5A K0.5s

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7,5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 800/1 a, aufsteckstromwandler, stromwandler celsa, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.