Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter 30/5A SCL-A1-30/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96653939
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG112107R5011
EAN/GTIN:
     8012542772200
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät

Amperemeter 30/5A SCL-A1-30/72

Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
sonstige
Nominaler Endwert der Skala:
90
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,421*
€ 4,751*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,42*
€ 5,04*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,751*
€ 5,65369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,431*
€ 5,27289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,161*
€ 4,95159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,421*
€ 4,07099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.