Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TM TA HW/VN 125A,5p,6h,400V,TA 22189A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TM TA HW/VN 125A,5p,6h,400V,TA 22189A
Anbaudose TM TA HW/VN 125A,5p,6h,400V,TA 22189A
Artikel-Nr.:
     3517B-96557081
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     22189A
EAN/GTIN:
     4015394041818
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TM TA HW/VN 125A,5p,6h,400V,TA 22189A

125A5P 6H400V Anbaudose TM TA HW/VN IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT Bronzegruen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 418,53*
5
Frei Haus
ab € 385,076*
€ 422,816*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 384,10*
€ 441,82*
1
€ 5,95*
ab € 385,62*
€ 446,47*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 421,38*
€ 483,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 418,53*
€ 498,0507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,40*
€ 485,996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,78*
€ 456,6982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2.092,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.