Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96554606 Herst.-Nr.: 73122401 EAN/GTIN: 4013902934829 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdosen-Kombination STV 1224-S16 Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40 unten: Vorprägung 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40 links: Vorprägung 4 x M20 rechts: Vorprägung 4 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 12 beschreibung closer" >bestückt mit: 4 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 12 | Verlustleistung: | 22,5 W | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,50* | € 186,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,67* | € 188,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,20* | € 192,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,38* | € 196,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,52* | € 204,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|