Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 16B-GS-QB-21 09300161530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 16B-GS-QB-21 09300161530
Tüllengehäuse HAN 16B-GS-QB-21 09300161530
Artikel-Nr.:
     3517B-96533572
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161530
EAN/GTIN:
     5713140046290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 16B-GS-QB-21 09300161530

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,47*
€ 14,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5407*
€ 14,7907*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,71681*
€ 14,99681*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2602
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,7665*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,58*
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 12,92*
Zubehör
Harting
09 30 016 1220
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.