| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96505755 Herst.-Nr.: GHG5425212V0000 EAN/GTIN: 4250217406539 |
| |
|
| | |
| Flanschsteckdose 2p.,42V,16A GHG 542 5212 V0000 Ex-Flanschsteckdose für Zone 1, 16 A, 2-pol.42 V, 12 h Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Nennstrom: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 40-50 V (50+60 Hz) weiß | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | weiß | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Schalter: | mechanische Verriegelung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,32* | € 379,35* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,20* | € 379,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,26* | € 382,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 348,21* | € 404,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 381,93* | € 442,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|