| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96367072 Herst.-Nr.: 50042699 EAN/GTIN: 8720169500426 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 830/840 DN145B LED #50042699 D205 mm, Aluminium, Weiß, RAL9016, Netzteil (extern), " All-in" Multi Color Temperature, 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.41) SDCM 3 (0.38, 0.38) SDCM 3, Breitstrahlend, Matt, Polykarbonat Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Schnellsteckverbinder, 2-polig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: philips downlight, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,17* | € 41,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,38* | € 41,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,97* | € 42,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,94* | € 51,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|