| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96365821 Herst.-Nr.: 121847000-00810632 EAN/GTIN: 4013330138660 |
| |
|
| | |
| LED-Stehleuchte DPS 28000VTLRG2WSCEE Eine der meistgeliebten Stehleuchten Deutschlands! In klassischem Design mit innovativer Technologie. Der flache Leuchtenkopf sorgt für Eleganz und Leichtigkeit. Das macht diese Leuchtenfamilie kompatibel zu einer Vielzahl von Möbelsystemen und zur idealen Leuchte für das moderne Büro. In mehreren Leistungsklassen und verschiedenen Anbindungs- und Modellvarianten lieferbar, lassen sich unterschiedliche Planungs- und Arbeitsplatzanforderungen erfüllen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 2 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | ja | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, waldmann lichttechnik standleuchten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.792,16* | € 3.057,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.267,52* | € 3.511,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|