| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96351510 Herst.-Nr.: 330500052 EAN/GTIN: 4041254314822 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler 4000K 3305 L440B H60 LED-Hallenleuchte, DUEVO XL, 268 W, 43200 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254314822. Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.309,65* | € 1.430,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,80* | € 1.481,65* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.374,03* | € 1.491,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,26* | € 1.496,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.483,72* | € 1.606,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|