| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96350016 Herst.-Nr.: 1560731240 EAN/GTIN: 4044538051574 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Flat R2 uplight UGR19 ww dim 1-10V 1560731240 Die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab. Ein angenehmes Grundlicht zur Decke hin hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist. Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,69* | € 201,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,88* | € 203,28* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 205,88* | € 205,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,68* | € 207,83* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 171,31* | € 207,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|