| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96269340 Herst.-Nr.: 134000 EAN/GTIN: 4021103340004 |
| |
|
| | |
| Kerbnutzange 3,2/4,8mm 134000 Kerbnutzange-stanzt einfach und schnell Kerbnuten in 2,0 mm starkes Stahlblech (ST 37), erspart zeitraubendes Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung Kerbnuten in 3,2 mm und 4, 8 mm Größe möglich, der Kerbnutstempel ist auswechselbar mit einer hohen Standzeit, da der Stempel und Matrize aus gehärtetem Werkzeugstahl besteht. Leichtes Stanzen durch große Hebelübersetzung - Gewicht 1,3 kg. Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanze, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug, Lochstanzwerkzeug, Betätigungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 247,56* | € 287,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 267,98* | € 310,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,39* | € 316,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,04* | € 319,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 277,46* | € 321,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|