| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96250990 Herst.-Nr.: 140179 EAN/GTIN: 4021103401798 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Klammer 80mm 1000V zur Befestigu 140179 1000 V Kunststoff-Klammer,zur Befestigung von Abdecktüchern. Länge: 80 mm. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Klemme | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,03* | € 15,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,21* | € 15,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,03* | € 17,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,26* | € 17,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,01* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|