| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96238119 Herst.-Nr.: 117854 EAN/GTIN: 4021103014134 |
| |
|
| | |
| Elektr.Schraubendreher-Set 1000V SLIM3 6-teilig 117854 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 2 | Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: | 6 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 6 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Griffausführung: | 2-Komponenten | Kappe drehbar: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vde schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,48* | € 38,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,04* | € 60,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,35* | € 61,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,44* | € 61,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,38* | € 66,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|