| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96227626 Herst.-Nr.: 10150829 EAN/GTIN: 4014651508293 |
| |
|
| | |
| Prüfleitung 2m, 2-polig 10150829 Prüfleitung 2 m 2-pol. mit 4 mm Prüfspitze. Zur Messung von RPE, RISO, IBER. Stecktechnik 4 mm Sicherheitstecktechnik. Messleitung ja. Prüfspitzen ja mit 4 mm Messspitzendurchmesser. Werkstoff des Isoliermaterials Silikon. Messkreiskategorie sonstige. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm | Werkstoff des Isoliermaterials: | Silikon | Messkreiskategorie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,45* | € 64,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,06* | € 64,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,71* | € 66,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,91* | € 66,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 54,88* | € 66,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|