Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion Werkzeug-Set Crinphandy 0,5qmm CF CRIMPHANDY0,5SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktion Werkzeug-Set Crinphandy 0,5qmm CF CRIMPHANDY0,5SET
Aktion Werkzeug-Set Crinphandy 0,5qmm CF CRIMPHANDY0,5SET
Artikel-Nr.:
     3517B-96223567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003673
EAN/GTIN:
     4055626471563
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Aktion Werkzeug-Set Crinphandy 0,5qmm CF CRIMPHANDY0,5SET

Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 0,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 0,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10,8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.037,05*
€ 2.142,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.035,10*
€ 2.143,11*
Frei Haus
ab € 2.059,55*
€ 2.163,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.126,93*
€ 2.232,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.128,90*
€ 2.249,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,17*
€ 2.549,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,82*
€ 2.530,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,33*
€ 2.469,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.046,82*
€ 2.435,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,05*
€ 2.424,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.