Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 50VA 230/12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 50VA 230/12V
Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 50VA 230/12V
Artikel-Nr.:
     3517B-96172556
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1005112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 50VA 230/12V

Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung oder alternativ mit stromabhängigen Temperaturschalter, sekundär 1 Euroklemme oder alternativ 0,5 m Kabel 2 x 1,5 mm² mit freien Enden, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..245 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
50 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,83*
€ 43,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,40*
€ 43,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.