Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 200VA 400/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 200VA 400/24V
Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 200VA 400/24V
Artikel-Nr.:
     3517B-96172528
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21486631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 200VA 400/24V

Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2
2-6, DIN EN 61558-2-2
2-6 / IEC 61558-2-2
2-6. Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
96 mm
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, steuertrafo primär 400v sekundär 3x24v, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,36*
€ 105,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 82,45*
€ 105,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,08*
€ 108,64*
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 109,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.