| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96150306 Herst.-Nr.: E7986631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/160VA Dreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 400 V | Sekundärspannung 1: | 400 V | Bemessungsleistung: | 160 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Breite: | 125 mm | Höhe: | 61 mm | Tiefe: | 115 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,12* | € 301,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,84* | € 302,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,72* | € 304,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|