Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen mit Dichtung EBR-D 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96150044
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0497
EAN/GTIN:
     4012799924975

Einbaurahmen mit Dichtung EBR-D 20

Einbaurahmen für Tellerventile mit Bajonettverschluss. Mit Gewinde und eingelassener Safe-Dichtung, Ausnahme: EBR 15. Zum Anschluss an die Rohrleitung. Notwendiges Zubehör zu Metall-Tellerventilen TFA oder TFZ.Artikel: EBR-D 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 225 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,59*
€ 16,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 17,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0373
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.