Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zu-Abluftventil ST ws TFA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D919J86
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0373
EAN/GTIN:
     4012799513735
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil
Zu-Abluftventil ST ws TFA20
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
rund
Frontbreite:
245 mm
Frontlänge:
245 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 39,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,82*
€ 39,46*
€ 5,46*
ab € 30,26*
€ 40,01*
€ 3,90*
ab € 30,76*
€ 40,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,95*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0497
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.