| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96050109 Herst.-Nr.: 5NA34110XC00 EAN/GTIN: 4039806199867 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück vz Zopf 76/60mm 5NA34110XC00 Reduzierstück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 165 mm | Durchmesser: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,49* | € 86,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 71,01* | € 88,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 90,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,08* | € 92,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 76,29* | € 95,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|