| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96011237 Herst.-Nr.: 981754.064 EAN/GTIN: 4010319871099 |
| |
|
| | |
| Abdeckring D246 H14 981754.064 Vorsatzrahmen Glasscheibe für Serie: Pascala Glas: gelb Sichtfarbe: silber metallic Montageart: Leuchtenanbau D: 246mm H: 14mm Ursprungsland: Made in Germany Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Beschaffenheit der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,99* | € 70,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,53* | € 71,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,18* | € 71,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,31* | € 72,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,63* | € 77,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|