Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker SP 4/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBI-Stecker SP 4/13
COMBI-Stecker SP 4/13
Artikel-Nr.:
     3517B-95993825
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043718
EAN/GTIN:
     4017918956349
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

COMBI-Stecker SP 4/13

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 13, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm²- 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
13
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,471*
€ 11,961*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,9089*
€ 13,7589*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,09*
€ 14,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,9196*
€ 15,6996*
1
€ 5,95*
ab € 11,08557*
€ 15,94557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2581*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,7502*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 18,276*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 14,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3714*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3414*
Zubehör
Phoenix Contact
3040627
ab € 0,1936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.