Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/4- #3209183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/4- #3209183
Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/4- #3209183
Artikel-Nr.:
     3517B-95993267
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209183
EAN/GTIN:
     4046356143493
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/4- #3209183

Installationsschutzleiterklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9002*
€ 5,6602*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2294*
€ 6,0294*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,45313*
€ 6,27313*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4486*
€ 6,2986*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6831*
€ 6,5231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0294*
€ 7,17499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9994*
€ 7,13929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7794*
€ 6,87749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6394*
€ 6,71089
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,2294*
€ 6,22299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 301,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209125
ab € 0,3024*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7795*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.