Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter ZIEGELsnap Niro 4-16 LHZS8H16KB4.16GRV2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-95989730
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204049
EAN/GTIN:
     4013364032309
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn

Dachleitungshalter ZIEGELsnap Niro 4-16 LHZS8H16KB4.16GRV2A

Dachleitungshalter ZIEGELsnap zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit Klemmtechnik zum Befestigen zwischen flachen Ziegeln (Biberschwanz), mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
klemmbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 3,10*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,9256*
€ 3,5856*
50
Frei Haus
ab € 3,0446*
€ 3,7246*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,73*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5856*
€ 4,26686
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9256*
€ 3,48146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.