Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95989678 Herst.-Nr.: 924350 EAN/GTIN: 4013364076709 |
| |
|
| | |
| ÜS-Modul f.Schutzk.Steckdose STC 230 Zweipoliger Überspannungsableiter STC-Modul, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Einsetzbar an handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 2 und höher. Weitere Informationen: | | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Nennlaststrom: | 16 A | Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): | 3 kA | Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): | 5 kA | Schutzpegel L-N: | 1,25 kV | Schutzpegel L-PE/N-PE: | 1,5 kV | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): | 16 A | Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,95* | € 63,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,07* | € 67,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,45* | € 69,08* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,95* | € 72,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,06* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|