Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 5/5,08mm, 3polig 236-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-403 Anschlussblock 3P Grau
Wago 236-403 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95987607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-403
EAN/GTIN:
     4044918768993
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmenleiste 5/5,08mm, 3polig 236-403

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
280
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49714*
€ 0,63714*
26 Tage
nicht lagernd
280
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,65*
Lager 3517
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,529*
€ 0,679*
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56065*
€ 0,70065*
25 Tage
unbekannt
280
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5867*
€ 0,7467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 190,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.