Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 5-5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 5-5 BU
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 5-5 BU
Artikel-Nr.:
     3517B-95984717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036903
EAN/GTIN:
     4017918839178
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 5-5 BU

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 41a
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,09*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,8404*
€ 1,0904*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,89029*
€ 1,14029*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9108*
€ 1,1608*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.