Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-5 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-5 GY
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-5 GY
Artikel-Nr.:
     3517B-95982349
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038969
EAN/GTIN:
     4017918888299
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBS 2-5 GY

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,30*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22059*
€ 0,30059*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2292*
€ 0,3192*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23252*
€ 0,32252*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.