Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung Stecker offn. Ende 96.453.4034.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95974970
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.453.4034.1
EAN/GTIN:
     4015573919952
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung

Anschlussleitung Stecker offn. Ende 96.453.4034.1

RST20i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 30,11*
€ 37,27*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 31,8946*
€ 39,6046*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 40,58*
1
€ 3,90*
ab € 31,68*
€ 42,07*
1
€ 5,95*
ab € 36,75802*
€ 48,46802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.