Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 575


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange zum Spannen des Bandes Stahl
Spannzange zum Spannen des Bandes Stahl
Artikel-Nr.:
     3517B-95965330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6498019
EAN/GTIN:
     4012196209897
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner

Spannzange 575

Spannwerkzeug für sämtliche OBO Spannbänder in Verbindung mit entsprechenden Spannbandverschlüssen. Einfache Spannzange ohne Ratschenfunktion und Ablängvorrichtung. Mit ergonomisch geformten Griffen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
17 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 238,77*
€ 259,64*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 270,70*
1
€ 5,95*
ab € 230,99*
€ 271,28*
1
Frei Haus
ab € 232,74*
€ 273,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 241,02*
€ 282,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.