Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 261-410


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 261-410 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 261-410 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     3517B-95962659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-410
EAN/GTIN:
     4017332204286
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 261-410

Abschlussplatte
mit Befestigungsflansch
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,6 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,24*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 2,61*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 2,95*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,985*
€ 2,985*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.