Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 OF
Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 OF
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959851
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032019
EAN/GTIN:
     4012195477792
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 OF

Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
10..16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m30, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,20323*
€ 0,28323*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2096*
€ 0,2896*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2902*
1 Tag
89
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,32*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,2403*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.