Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Hohlraumdübel Acrobat M4/38 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Hohlraumdübel Acrobat M4/38 KT
Metall-Hohlraumdübel Acrobat M4/38 KT
Artikel-Nr.:
     3517B-95946539
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     035101031
EAN/GTIN:
     4049563002584
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel tox
hohlraumdübel

Metall-Hohlraumdübel Acrobat M4/38 KT

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
38 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
486
50
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,29*
25
€ 9,80*
ab € 0,2244*
€ 0,3644*
4 Tage
100
50
€ 5,90*
ab € 0,3016*
€ 0,4216*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3026*
€ 0,4226*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3184*
€ 0,4484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.