Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 69,5x2,2x43,5 mm, or D-ST 6 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 69,5x2,2x43,5 mm, or D-ST 6 OG
Abschlussdeckel 69,5x2,2x43,5 mm, or D-ST 6 OG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95936170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037698
EAN/GTIN:
     4017918889128
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 69,5x2,2x43,5 mm, or D-ST 6 OG

Abschlussdeckel, Länge: 69,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,287*
€ 0,407*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3054*
€ 0,4254*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31749*
€ 0,44749*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3301*
€ 0,4601*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3339*
€ 0,4739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.