Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse GTI 3-KT-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517B-95927594
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01100301
EAN/GTIN:
     4013902050369
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Leergehäuse
spelsberg leergehäuse ip65

Leergehäuse GTI 3-KT-T

Leergehäuse, Industrie Qualität, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparenter Klapptür
Abmessungen: 320 x 440 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1250 A
Höhe:
440 mm
Breite:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 191,39*
€ 5,95*
ab € 159,43*
€ 191,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,39*
€ 197,67*
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 198,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,22*
€ 203,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251301
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.