Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rohrstutzen M 20 EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95925515
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600191
EAN/GTIN:
     4012591771913
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Einsteck-Rohrstutzen M 20 EDR

Einsteck-Rohrstutzen für Vorprägungen M 20 und Rohranschluss M 20.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,3655*
€ 0,6255*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,63*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.