Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung M12 4-7mm sigr IP67 G502-1012-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsdurchführung M12 4-7mm sigr IP67 G502-1012-00
Dichtungsdurchführung M12 4-7mm sigr IP67 G502-1012-00
Artikel-Nr.:
     3517B-95918369
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     G502-1012-00
EAN/GTIN:
     4024092170454

Dichtungsdurchführung M12 4-7mm sigr IP67 G502-1012-00

Dichtungsdurchführung für einfache Kabeleinführung für Lochdurchmesser 12,5mm, grau, montagefreundlich, halogenfrei
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12,5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4..7 mm
Für Wandstärke:
0,5..2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,75*
€ 20,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,80*
€ 21,11*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 34,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.