Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95907145 Herst.-Nr.: 280-331 EAN/GTIN: 4017332292221 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte orange 280-331 Abschluss- und Zwischenplatte 2,5 mm dick orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | orange | Stärke: | 2,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2596* | € 0,4096* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,26267* | € 0,41267* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,271* | € 0,431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|