Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung EMSKV 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M25 Ms si vernick 7mm IP68 ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3517B-95904228
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065003
EAN/GTIN:
     4007685020251
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall

Ms-Kabelverschraubung EMSKV 25

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,957*
€ 4,8372*
10 Tage
165
1
€ 6,95*
ab € 3,3351*
€ 4,9751*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3482*
€ 4,9882*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 5,05*
50
€ 5,95*
ab € 7,2866*
€ 7,2866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10065001
ab € 1,6794*
Ähnlich
Wiska
10065005
ab € 9,3136*
Ähnlich
Wiska
59911792K
ab € 3,41*
Ähnlich
Wiska
59911802K
ab € 4,26*
Ähnlich
Wiska
59911803K
ab € 4,85*
Ähnlich
Wiska
59911817K
ab € 5,05*
Ähnlich
Wiska
59911827K
ab € 8,46*
Ähnlich
Wiska
59911828K
ab € 8,47*
Ähnlich
Wiska
59911837K
ab € 13,78*
Ähnlich
Wiska
59911845K
ab € 22,65*
Ähnlich
Wiska
59911854K
ab € 33,41*
Ähnlich
Wiska
59911862K
ab € 68,82*
Ähnlich
Wiska
59911870K
ab € 124,18*
Ähnlich
Wiska
10065004
ab € 5,68*
Ähnlich
Wiska
10065006
ab € 12,9282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.