Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme UK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme UK 10
Klemme UK 10
Artikel-Nr.:
     3517B-95903851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005015
EAN/GTIN:
     4017918090982
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Klemme UK 10

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 4,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,22813*
€ 4,62813*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,152*
€ 4,631*
4 Tage
68
€ 6,40*
ab € 3,24376*
€ 4,64376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 1,55213*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
1004212
ab € 2,084*
Zubehör
Phoenix Contact
1024085
ab € 0,349*
Zubehör
Phoenix Contact
0303354
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303419
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303299
ab € 0,369*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2339*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5177*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.