Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Kupfer verzinnt HG-CU-F, NW 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Geflechtschlauch, Bereich 32-64 mm, silber, -50 bis 250 °C
Metall-Geflechtschlauch, Bereich 32-64 mm, silber, -50 bis 250 °C
Artikel-Nr.:
     3517B-95899876
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14050702040
EAN/GTIN:
     4025113307842
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch

Geflechtschlauch Kupfer verzinnt HG-CU-F, NW 40

Geflechtschlauch HG-CU-F, Ringe aus feinen verzinnten Kupferdrähten, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: verzinnter Kupferdraht, weitere Werkstoffe auf Anfrage Temperaturbereich: -50°C...+250°C Eigenschaften: axial aufstauchbar / leichtes Einziehen von Kabeln / durch Strecken stramm aufzubringen / Schutz vor heißen Spänen / gute Abschirmeigenschaften / Abschirmfaktor bis 30 MHz nach EN 50289-1-6 bis zu 80 dB Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EMV Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
32..64 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
Silber
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..250 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.133,36*
€ 1.252,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.135,97*
€ 1.253,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.533,83*
€ 1.661,68*
Frei Haus
ab € 1.655,98*
€ 1.788,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.252,73*
€ 1.490,7487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.243,77*
€ 1.480,0863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.198,54*
€ 1.426,2626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.169,27*
€ 1.391,4313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.133,36*
€ 1.348,6984
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 11,3336* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.