Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 2 punkte, 2,2mm, bl NSYTRAC22BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 2 punkte, 2,2mm, bl NSYTRAC22BL
Abschlussdeckel 2 punkte, 2,2mm, bl NSYTRAC22BL
Artikel-Nr.:
     3517B-95888309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAC22BL
EAN/GTIN:
     3606480533556
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 2 punkte, 2,2mm, bl NSYTRAC22BL

Abschlussdeckel, 2 punkte B 2,2mm,blau.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4345*
€ 0,6145*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4483*
€ 0,6383*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,479*
€ 0,679*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,75*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4391*
€ 0,7891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.