| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95881838 Herst.-Nr.: CZ7577-000 EAN/GTIN: 4042368005293 |
| |
|
| | |
| Übergangsmuffe Niederspannung LJTM-4X/010-050 Übergangsmuffe mit Schraubverbindern. Für papierisolierte Kabel mit Blei- oder Aluminiummantel. Leiterquerschnitt 3-4 x 10-50 mm² (10-35 mm² für Bleimantelkabel). Schraubverbinder mit Abreißkopf mit Trennsteg im Lieferumfang enthalten. Speziell zur Verbindung von papierisolierten mit kunststoffisolierten Kabeln wie z. B.N(A)KBA auf N(A)YY. Für 3/4-adrige Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | ja | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 10..50 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 134,38* | € 157,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,60* | € 169,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|