Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofflochband B13mm,Loch 4mm, ws SP-13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95880037
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0388
EAN/GTIN:
     5414363121534
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Kunststofflochband B13mm,Loch 4mm, ws SP-13W

Lochband Kunststoff Breite 13mm, Loch 4mm, weiss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband, Montageband, Spannband, Mehrzwecklochband, Band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,68*
€ 47,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,6009*
€ 48,0209*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,68858*
€ 48,13858*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,7938*
€ 51,7938*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,5489*
€ 52,4989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.