Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SB 9.5-4.8 or


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø9,54,8mm or 2:1 0,64mm -55-135°C
Artikel-Nr.:
     3517B-95876320
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144440
EAN/GTIN:
     4010311001388
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch orange
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch in Abrollbox 10m SB 9.5-4.8 or

Warmschrumpfschlauch in Abrollbox. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik, hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert, leichter Spulenlauf. Lieferumfang: Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollbox.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,64 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 17,72*
1
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 17,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,53*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 19,31*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 20,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,309* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 486,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.