|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-95872964 Herst.-Nr.: 84024 EAN/GTIN: 4011459840242 |
| |
|
|  |  |
 | Mikro-Verbindungsmuffe f.max.3Adern b.4qmm HAPPY JOINT 3 (VE4) Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen. Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1..4 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1..4 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Press-/Quetschverbinder | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 12,84* | € 18,04* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,93* | € 18,17* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 13,37* | € 18,78* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,11* | € 19,24* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 19,83* | € 26,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|