Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95867510 Herst.-Nr.: 197604 EAN/GTIN: 4010311051468 |
| |
|
| | |
| Übergangsmuffe CHMPR3-1 Übergangsmuffe für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignet sich sowohl für Gürtelkabel als auch für Höchstädterkabel, durch entsprechende Polster-Sets für das Papierkabel kann der Anwendungsbereich nach unten erweitert werden. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage, sofort betriebsbereit. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 8,7/15 (17,5) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | ja | Anzahl der Leiter: | 3 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 70..240 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 826,19* | € 924,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 891,93* | € 997,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 945,51* | € 1.060,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.023,82* | € 1.143,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.024,65* | € 1.144,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|