Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H1,5/16D SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95803177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019130000
EAN/GTIN:
     4008190023331
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5qmm schwarz
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse H1,5/16D SW

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02152*
€ 0,02972*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0299*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02436*
€ 0,03346*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0252*
€ 0,0346*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0267*
€ 0,0366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02972*
€ 0,03537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02942*
€ 0,03501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02152*
€ 0,02561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC1615-04-BK
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.